Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 65Mm Durchm.,Bosch Akku 5 Ah

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 65Mm Durchm.,Bosch Akku 5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES65CFB

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 65 mm

  • Gesamtlänge - 490 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078884525

Sonepar Artikelnummer

120389217

Hersteller Artikelnummer

ES65CFB

Hersteller Typ

ES65CFB

Hersteller Artikel Nr.:

ES65CFB

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

65 mm

Gesamtlänge:

490 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

10.800 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Auch geeignet für feindrähtige Kabel. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Großer Schneidbereich. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh) (RALB2EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK120NG).