KLAUKE - Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 65Mm Durchm.,Makita Akku 4 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES65CFM
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 65 mm
Gesamtlänge - 490 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078884518
Sonepar Artikelnummer
120517895
Hersteller Artikelnummer
ES65CFM
Hersteller Typ
ES65CFM
Hersteller Artikel Nr.:
ES65CFM
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
65 mm
Gesamtlänge:
490 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
10.800 kg


