Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 85Mm Durchm.,Bosch Akku 5 Ah

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 85Mm Durchm.,Bosch Akku 5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESG85CFB

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm

  • Gesamtlänge - 535 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078887106

Sonepar Artikelnummer

120389223

Hersteller Artikelnummer

ESG85CFB

Hersteller Typ

ESG85CFB

Hersteller Artikel Nr.:

ESG85CFB

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

85 mm

Gesamtlänge:

535 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

10.900 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Großer Schneidbereich. optimale Kraftübertragung durch die geschlossene Kopfform. Hohe Anwendersicherheit durch Schneidkopf mit Bolzenverriegelung. Geschlossener Schneidkopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh) (RALB2EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK120NG).