Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabelstrumpf offen, für d: 16 - 18 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabelstrumpf offen, für d: 16 - 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50310240

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310310242

Sonepar Artikelnummer

120990942

Hersteller Artikelnummer

50310240

Hersteller Typ

50310240

Hersteller Artikel Nr.:

50310240

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

farblos

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

18 mm

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

120 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

16 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.640 kg

Einzeln gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit Stabverschluss. Versetzte flexible Öse. Geeignet für leichte und gerade Zugvorgänge bei denen kein Kabelende verfügbar ist. Ø 16 - 18 mm