Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabelstrumpf offen, für d: 39 - 44 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabelstrumpf offen, für d: 39 - 44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50310283

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310310280

Sonepar Artikelnummer

120990944

Hersteller Artikelnummer

50310283

Hersteller Typ

50310283

Hersteller Artikel Nr.:

50310283

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

farblos

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

44 mm

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

200 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

39 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.300 kg

Einzeln gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit Stabverschluss. Versetzte flexible Öse. Geeignet für leichte und gerade Zugvorgänge bei denen kein Kabelende verfügbar ist. Ø 39 - 44 mm