Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabelstrumpf-Satz, d: 19 - 76 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabelstrumpf-Satz, d: 19 - 76 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50314840

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310314844

Sonepar Artikelnummer

120990963

Hersteller Artikelnummer

50314840

Hersteller Typ

50314840

Hersteller Artikel Nr.:

50314840

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

farblos

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

76 mm

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

250 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

76 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73121020

Gewicht:

5.920 kg

Zusammenstellung der wichtigsten Kabelstrümpfe für die am häufigsten vorkommenden Zugvorgänge. Ø 19 - 76 mm