Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabelstrümpfe Typ T, geschlossen für d: 13 - 15 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabelstrümpfe Typ T, geschlossen für d: 13 - 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50305581

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310305583

Sonepar Artikelnummer

120990912

Hersteller Artikelnummer

50305581

Hersteller Typ

50305581

Hersteller Artikel Nr.:

50305581

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

15 mm

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

120 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

13 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73121020

Gewicht:

0.170 kg

Doppelt gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Für mittelschwere Zugvorgänge in Rohren und Kabelkanälen. geschlossen für Ø 13 - 15 mm