KLAUKE - Kabeltrommelabroller Easy Roller, Breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055384
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 700 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078719292
Sonepar Artikelnummer
120517865
Hersteller Artikelnummer
52055384
Hersteller Typ
52055384
Hersteller Artikel Nr.:
52055384
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
700 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
700 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
Ja
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Nein
Gewicht:
11 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.620 kg


