KLAUKE - Kabeltrommelabroller Easy Roller, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055383
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 700 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078719308
Sonepar Artikelnummer
120517866
Hersteller Artikelnummer
52055383
Hersteller Typ
52055383
Hersteller Artikel Nr.:
52055383
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
700 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
500 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
Ja
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Nein
Gewicht:
10 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.000 kg


