Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabelziehschmierstoff Cable Cream™, 0,95 l

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabelziehschmierstoff Cable Cream™, 0,95 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50352075

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310352075

Sonepar Artikelnummer

120990993

Hersteller Artikelnummer

50352075

Hersteller Typ

50352075

Hersteller Artikel Nr.:

50352075

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

0 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

0 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

1.020 kg

Haftet gut, ohne zu tropfen. Leicht zu entfernen. Keine Zersetzung bei Hitze oder Frost. Qualitätscreme (Gelb) für schnelle und einfache Handhabung. 0,95 l