KLAUKE - Kabelziehstrumpf, 4-6 mm für Speedy Spinner Glasfaserband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055310
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 0.3 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078720373
Sonepar Artikelnummer
120991119
Hersteller Artikelnummer
52055310
Hersteller Typ
52055310
Hersteller Artikel Nr.:
52055310
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
0.3 kN
Kopfform:
Rundkopf
Bruchlast:
0 kN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.020 kg


