Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kerbnutzange

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kerbnutzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50265342

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310265344

Sonepar Artikelnummer

120990896

Hersteller Artikelnummer

50265342

Hersteller Typ

50265342

Hersteller Artikel Nr.:

50265342

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.160 kg

Zeitsparendes Ausstanzen von Nuten für verdrehschutzgesicherte Teile. Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 3 mm Stärke. manuelle Betätigung.