KLAUKE - KLAUKE MINI+, 30 KN, IDENTCRIMP KLAPP-KO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK30IDML
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 6 .. 120 mm²
Länge - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078927949
Sonepar Artikelnummer
120929596
Hersteller Artikelnummer
EK30IDML
Hersteller Typ
EK30IDML
Hersteller Artikel Nr.:
EK30IDML
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
6 .. 120 mm²
Länge:
370 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Zykluszeit:
2.5 .. 5 s
Presskraft:
30 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.600 kg


