KLAUKE - Klauke Mini+, Identcrimp, Klapp-Kopf, Next Gen, 10-240Qmm, Makita Akku 1,5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKM60IDCFM
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 300 mm²
Länge - 429 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012078882422
Sonepar Artikelnummer
120461895
Hersteller Artikelnummer
EKM60IDCFM
Hersteller Typ
EKM60IDCFM
Hersteller Artikel Nr.:
EKM60IDCFM
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 300 mm²
Länge:
429 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.200 kg


