KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 10 - 16mm², M6, 2 Schrauben, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 573R6
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 10 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 10 .. 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078475280
Sonepar Artikelnummer
120374182
Hersteller Artikelnummer
573R6
Hersteller Typ
573R6
Hersteller Artikel Nr.:
573R6
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
10 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
10 .. 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


