Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 16 - 25mm², M8, 4 Schrauben, blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 16 - 25mm², M8, 4 Schrauben, blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 584R8BK

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 16 .. 25 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 16 .. 25 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078474870

Sonepar Artikelnummer

120374188

Hersteller Artikelnummer

584R8BK

Hersteller Typ

584R8BK

Hersteller Artikel Nr.:

584R8BK

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

16 .. 25 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

16 .. 25 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

blank

Mit Abreißkopf:

Nein

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.037 kg

Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Werkstoff Cu-ETP, blank. 4 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60. 16 - 25 mm², M8, 4 Schrauben.