KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 16 - 25mm², M8, 4 Schrauben, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 584R8
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 16 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 16 .. 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078075497
Sonepar Artikelnummer
120374187
Hersteller Artikelnummer
584R8
Hersteller Typ
584R8
Hersteller Artikel Nr.:
584R8
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
16 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
16 .. 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


