KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 185 - 300mm², M12, 4 Schrauben, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 592R12
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 185 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 185 .. 300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078475204
Sonepar Artikelnummer
120991821
Hersteller Artikelnummer
592R12
Hersteller Typ
592R12
Hersteller Artikel Nr.:
592R12
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
185 .. 300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
185 .. 300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.280 kg


