KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 25 - 35mm², M12, 4 Schrauben, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 585R12
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 25 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 25 .. 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078474900
Sonepar Artikelnummer
120517798
Hersteller Artikelnummer
585R12
Hersteller Typ
585R12
Hersteller Artikel Nr.:
585R12
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
25 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
25 .. 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


