KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 35 - 50mm², M10, 4 Schrauben, blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 586R10BK
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 35 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 35 .. 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078474955
Sonepar Artikelnummer
120374190
Hersteller Artikelnummer
586R10BK
Hersteller Typ
586R10BK
Hersteller Artikel Nr.:
586R10BK
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
35 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
35 .. 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
blank
Mit Abreißkopf:
Nein
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.068 kg


