KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 35 - 50mm², M12, 4 Schrauben, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 586R12
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 35 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 35 .. 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078474962
Sonepar Artikelnummer
120991796
Hersteller Artikelnummer
586R12
Hersteller Typ
586R12
Hersteller Artikel Nr.:
586R12
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
35 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
35 .. 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.067 kg


