KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 50 - 70mm², M10, 4 Schrauben, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 587R10
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 50 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 50 .. 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078474986
Sonepar Artikelnummer
120991798
Hersteller Artikelnummer
587R10
Hersteller Typ
587R10
Hersteller Artikel Nr.:
587R10
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
50 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
50 .. 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.094 kg


