KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 6 - 10mm², M6, 2 Schrauben, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572R6
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 6 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 6 .. 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078475266
Sonepar Artikelnummer
120374181
Hersteller Artikelnummer
572R6
Hersteller Typ
572R6
Hersteller Artikel Nr.:
572R6
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
6 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
6 .. 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


