Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 6 - 10mm², M6, 2 Schrauben, blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 6 - 10mm², M6, 2 Schrauben, blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 572R6BK

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 6 .. 10 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 6 .. 10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078475273

Sonepar Artikelnummer

120991784

Hersteller Artikelnummer

572R6BK

Hersteller Typ

572R6BK

Hersteller Artikel Nr.:

572R6BK

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

6 .. 10 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

6 .. 10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

blank

Mit Abreißkopf:

Nein

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Werkstoff Cu-ETP, blank. 2 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60. 6 - 10 mm², M6, 2 Schrauben.