KLAUKE - Klemmkabelschuh, gestanzt, 70 - 95mm², M12, 4 Schrauben, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 588R12
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 70 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 70 .. 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078475044
Sonepar Artikelnummer
120991802
Hersteller Artikelnummer
588R12
Hersteller Typ
588R12
Hersteller Artikel Nr.:
588R12
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
70 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
70 .. 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.119 kg


