KLAUKE - Koax-Abisolierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL720
Abisolierbereich Durchmesser - 4.8 .. 7.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.75 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe - 24
Max. AWG-Größe - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587808
Sonepar Artikelnummer
120753177
Hersteller Artikelnummer
KL720
Hersteller Typ
KL720
Hersteller Artikel Nr.:
KL720
Abisolierbereich Durchmesser:
4.8 .. 7.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
12
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.028 kg


