Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kombi Bit Set M3 - M10

KLAUKE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50121510

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme

  • Geeignet für Holz - Nein

  • Geeignet für Stahl - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310121510

Sonepar Artikelnummer

121152144

Hersteller Artikelnummer

50121510

Hersteller Typ

50121510

Hersteller Artikel Nr.:

50121510

Geeignet für Beton:

Nein

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Spiralbohrer:

Nein

Schaftform:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.300 kg

Kombi Bit Set M3 - M10, 3 Arbeitsgänge in 1 - Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten, geeignet für die Bearbeitung von St37, NE Metallen und Kunststoffen