KLAUKE - Kombischere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL545
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - glatt
Länge - 190 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587556
Sonepar Artikelnummer
120992820
Hersteller Artikelnummer
KL545
Hersteller Typ
KL545
Hersteller Artikel Nr.:
KL545
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
glatt
Länge:
190 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Richtung:
beidseitig
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.100 kg


