Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kontermutter 6,4 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kontermutter 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50052446

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310052449

Sonepar Artikelnummer

121005296

Hersteller Artikelnummer

50052446

Hersteller Typ

50052446

Hersteller Artikel Nr.:

50052446

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181639

Gewicht:

0.046 kg

Gegenmutter 6,4 mm, Zubehör für Kerbnutlocher