Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kontermutter 9,5 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kontermutter 9,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50046381

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310046387

Sonepar Artikelnummer

121005289

Hersteller Artikelnummer

50046381

Hersteller Typ

50046381

Hersteller Artikel Nr.:

50046381

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181639

Gewicht:

0.025 kg

Zubehör für Sub-Min-D-Locher.