KLAUKE - Kugelkopf-Sechskant-Winkelschraubendreher-Set, 9-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL375
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587211
Sonepar Artikelnummer
120992803
Hersteller Artikelnummer
KL375
Hersteller Typ
KL375
Hersteller Artikel Nr.:
KL375
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.270 kg


