Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kugellagermutter 28,6mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kugellagermutter 28,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50046853

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310046851

Sonepar Artikelnummer

121005294

Hersteller Artikelnummer

50046853

Hersteller Typ

50046853

Hersteller Artikel Nr.:

50046853

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181639

Gewicht:

0.670 kg

Einzelteil für den manuellen Betrieb von Blechlochern. 28,6mm