Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kugellagermutter 6,3 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kugellagermutter 6,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50601202

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kugellagermutter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310601203

Sonepar Artikelnummer

121005371

Hersteller Artikelnummer

50601202

Hersteller Typ

50601202

Hersteller Artikel Nr.:

50601202

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kugellagermutter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.134 kg

Einzelteil für den manuellen Betrieb von Blechlochern. 6,3mm