Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kunststoffkoffer, 450 x 370 x 105 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kunststoffkoffer, 450 x 370 x 105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKEKP1B

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - Nein

  • Höhe - 105 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078527996

Sonepar Artikelnummer

120992740

Hersteller Artikelnummer

KKEKP1B

Hersteller Typ

KKEKP1B

Hersteller Artikel Nr.:

KKEKP1B

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

Nein

Höhe:

105 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

370 mm

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

blau

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

1.490 kg

Kunststoffkoffer für EKP1, leer.