KLAUKE - Kunststoffkoffer blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKEKSD50ML
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577040670
Sonepar Artikelnummer
121413512
Hersteller Artikelnummer
KKEKSD50ML
Hersteller Typ
KKEKSD50ML
Hersteller Artikel Nr.:
KKEKSD50ML
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
6
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
357 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
95 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
blau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
0.680 kg


