Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kunststoffkoffer Blau, für ESRMC-Reihe komplett

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kunststoffkoffer Blau, für ESRMC-Reihe komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKESRMC

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - Nein

  • Rollbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078929752

Sonepar Artikelnummer

121373948

Hersteller Artikelnummer

KKESRMC

Hersteller Typ

KKESRMC

Hersteller Artikel Nr.:

KKESRMC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

blau

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

3.540 kg

Kunststoffkoffer Blau, für ESRMC 32 und 20 -Reihe komplett