Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kunststoffkoffer blau kpl. Mit Logo

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kunststoffkoffer blau kpl. Mit Logo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KK120L

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - Nein

  • Rollbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078707657

Sonepar Artikelnummer

120992734

Hersteller Artikelnummer

KK120L

Hersteller Typ

KK120L

Hersteller Artikel Nr.:

KK120L

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

blau

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

3.490 kg

Für EK 60/22-L, EK 60 VP-L, EK 60 VP/FT-L, EK 120 ID-L, EK120/30-L, EK -120/42-L, EK 120U-L, ESG 45-L, ESG 50-L, ESG 55-L, ES 65-L, ESG 85-L und ES 85-L.