KLAUKE - Kunststoffkoffer Klauke Micro, komplett mit Logo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKEK50ML
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Höhe - 357 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078829885
Sonepar Artikelnummer
120347141
Hersteller Artikelnummer
KKEK50ML
Hersteller Typ
KKEK50ML
Hersteller Artikel Nr.:
KKEK50ML
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
357 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
95 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
blau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
1.060 kg


