KLAUKE - Kunststoffkoffer, Reinorange m. Logo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KK50IS
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078960939
Sonepar Artikelnummer
120992737
Hersteller Artikelnummer
KK50IS
Hersteller Typ
KK50IS
Hersteller Artikel Nr.:
KK50IS
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
130 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
500 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
blau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
1.850 kg


