Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kunststoffkoffer Slug Buster PG 9-48

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kunststoffkoffer Slug Buster PG 9-48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKPG9B48

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - Nein

  • Rollbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078833448

Sonepar Artikelnummer

121152181

Hersteller Artikelnummer

KKPG9B48

Hersteller Typ

KKPG9B48

Hersteller Artikel Nr.:

KKPG9B48

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

0.595 kg

Kunststoffkoffer für Slug Buster PG 9-48