KLAUKE - Kupplungsmuffe für Press- und Schneidköpfe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KMF1
Ausführung - Kupplungsmuffe
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84812010
Gewicht - 0.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078037143
Sonepar Artikelnummer
120992842
Hersteller Artikelnummer
KMF1
Hersteller Typ
KMF1
Hersteller Artikel Nr.:
KMF1
Ausführung:
Kupplungsmuffe
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84812010
Gewicht:
0.190 kg
Zum Anschluss an die hydraulischen Press- / Schneidköpfe: PK 18, PK 22, PK 120/42, PK 120 U, PK 25/2, PK 45, PK 60 VP, PK 60 VP/FT, PK 60 UNV, THK 18, THK 22, THK 120, SDG 45, SDG 50, SDG 55, SDG 85/2, SDG 105, SDK 65, SDK 85, SDK 105, SDK 120, Einschließlich Doppelnippel. Mit 1/4 Zoll - Anschluss (Außengewinde).