KLAUKE - Kuststoffkoffer blau KPL mit Logo
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKSESRMC
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078956017
Sonepar Artikelnummer
121413513
Hersteller Artikelnummer
KKSESRMC
Hersteller Typ
KKSESRMC
Hersteller Artikel Nr.:
KKSESRMC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
3
Durchmesser:
645 mm
Höhe:
411 mm
Breite:
497 mm
Tiefe:
120 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
blau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
3.540 kg


