KLAUKE - Kuststoffkoffer grün m. Logo NG2016
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KK50FLEXNG
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078885966
Sonepar Artikelnummer
121413511
Hersteller Artikelnummer
KK50FLEXNG
Hersteller Typ
KK50FLEXNG
Hersteller Artikel Nr.:
KK50FLEXNG
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
16
Durchmesser:
630 mm
Höhe:
410 mm
Breite:
895 mm
Tiefe:
120 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
grün
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
2.000 kg


