KLAUKE - KWSET - KERBNUTSTANZE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52086978
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310044321
Sonepar Artikelnummer
120991248
Hersteller Artikelnummer
52086978
Hersteller Typ
52086978
Hersteller Artikel Nr.:
52086978
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.520 kg
Ausstanzen von Nuten (Stanzbreite 3,2mm & 4,8mm) für Verdrehschutz gesicherten Teile. Geeignet für Stahlblech (St37 und V2A) bis zu 3 mm Stärke. Betätigung mit hydraulischen Stanzwerkzeugen, Zugbolzenaufnahme von 19mm, ¾ UNF Gewinde.


