Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - L-BOXX aus Kunststoff mit einer Standardausstattung für die Elektroinstallation.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - L-BOXX aus Kunststoff mit einer Standardausstattung für die Elektroinstallation.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LBOXX230B

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078787307

Sonepar Artikelnummer

120314299

Hersteller Artikelnummer

LBOXX230B

Hersteller Typ

LBOXX230B

Hersteller Artikel Nr.:

LBOXX230B

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.510 kg

Aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt. Sehr robust, belastbar bis 100 kg. Über ein Easy-Klick-System stapelbar, das sich leicht öffnen und schließen lässt. Lieferumfang: Automatische Abisolierzange K43/2 0,02 - 10 mm² (K432) 1 Stück, Presswerkzeug mit auswechselbaren Einsätzen (K507) 1 Stück, isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 0,5-1 mm² (720) 50 Stück, isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 1,5-2,5 mm² (730) 50 Stück, isol. Flachstecker 6,3x0,8 mm, 0,5-1 mm² (820) 50 Stück, isol. Flachstecker 6,3x0,8 mm,1,5-2,5 mm² (830) 50 Stück, isol. Qütschkabelschuh M4 DIN 46237, isolierhülse PA, 0,5-1 mm² (6204) 50 Stück, isol. Qütschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 1,5-2,5 mm² (6305) 50 Stück, isol. Qütschkabelschuh M6 DIN 46237, isolierhülse PA, 4-6 mm² (6506) 50 Stück, isol. Stoßverbinder, 0,5-1 mm² (670) 50 Stück, isol. Stoßverbinder, 1,5-2,5 mm² (680) 50 Stück, isol. Stoßverbinder, 4-6 mm² (700) 25 Stück, Quetschkabelschuhe DIN 46234, 4-6 mm², M5, Cu verzinnt (16505) 50 Stück, Quetschkabelschuhe DIN 46234, 4-6 mm², M6, Cu verzinnt (16506) 50 Stück, Quetschkabelschuhe Gabelforn, 10 mm², M5, Cu-ETP verzinnt (1652C5) 50 Stück, Quetschkabelschuhe Gabelforn, 10 mm², M6, Cu-ETP verzinnt (1652C6) 50 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 14mm Länge (4728) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 200 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 17mm Länge (47410) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20mm Länge (47512) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 22mm Länge (47612) 100 Stück, L-BOXX mit Frontgriff (B/T/H: 442 x 357 x 117 mm) (LBOXX102LFG) 1 Stück.