Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - L-BOXX aus Kunststoff mit einer Standardausstattung für die Elektroinstallation

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - L-BOXX aus Kunststoff mit einer Standardausstattung für die Elektroinstallation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LBOXX65B

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078787291

Sonepar Artikelnummer

120314300

Hersteller Artikelnummer

LBOXX65B

Hersteller Typ

LBOXX65B

Hersteller Artikel Nr.:

LBOXX65B

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

6.730 kg

Aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt. Sehr robust, belastbar bis 100 kg. Über ein Easy-Klick-System stapelbar, das sich leicht öffnen und schließen lässt. Lieferumfang: Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung 6 - 50 mm² (K05) 1 Stück, Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Durchmesser 14 mm (K100) 1 Stück, Kabelmesser, ohne Klinge 4 - 16 mm (KL740416) 1 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M6, Cu verzinnt (1R6) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M8, Cu verzinnt (1R8) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 10 mm², M6, Cu verzinnt (2R6) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 10 mm², M8, Cu verzinnt (2R8) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 16 mm², M10, Cu verzinnt (3R10) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 25 mm², M8, Cu verzinnt (4R8) 20 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinnt (4R10) 20 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 35 mm², M8, Cu verzinnt (5R8) 20 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 35 mm², M10, Cu verzinnt (5R10) 20 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 50 mm², M10, Cu verzinnt (6R10) 15 Stück, L-BOXX mit Frontgriff (B/T/H: 442 x 357 x 117 mm) (LBOXX102LFG) 1 Stück.