KLAUKE - L-BOXX mit akkuhydraulischem Presswerkzeug, 10-240mm², Akku Makita

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LBOXXEKM60IDCFM
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 240 mm²
Länge - 429 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078922333
Sonepar Artikelnummer
120461821
Hersteller Artikelnummer
LBOXXEKM60IDCFM
Hersteller Typ
LBOXXEKM60IDCFM
Hersteller Artikel Nr.:
LBOXXEKM60IDCFM
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 240 mm²
Länge:
429 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.467 kg


