KLAUKE - L-BOXX mit akkuhydraulischem Presswerkzeug, 6-150mm², Akku Makita

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LBOXXEK354CFM
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6 .. 150 mm²
Länge - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078922180
Sonepar Artikelnummer
120517913
Hersteller Artikelnummer
LBOXXEK354CFM
Hersteller Typ
LBOXXEK354CFM
Hersteller Artikel Nr.:
LBOXXEK354CFM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 .. 150 mm²
Länge:
360 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.327 kg


