KLAUKE - L-BOXX mit Crimpzange elektromechanisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LBOXXEK50ML
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 50 mm²
Länge - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078846073
Sonepar Artikelnummer
120353745
Hersteller Artikelnummer
LBOXXEK50ML
Hersteller Typ
LBOXXEK50ML
Hersteller Artikel Nr.:
LBOXXEK50ML
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 50 mm²
Länge:
44 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.500 kg


