Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - L-BOXX mit Frontgriff, B x T x H: 442 x 357 x 151 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - L-BOXX mit Frontgriff, B x T x H: 442 x 357 x 151 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LBOXX136LFG

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - Nein

  • Rollbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078824170

Sonepar Artikelnummer

120992856

Hersteller Artikelnummer

LBOXX136LFG

Hersteller Typ

LBOXX136LFG

Hersteller Artikel Nr.:

LBOXX136LFG

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

weiß

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39231090

Gewicht:

2.250 kg

Aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt. Sehr robust, belastbar bis 100 kg. Über ein Easy-Klick-System stapelbar, das sich leicht öffnen und schließen lässt. Abmessungen: 442x357x151 mm (LxBxH).